定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U51000.037.0112 六角キャップ スクリュー ステンレス鋼 3/8-16 X 1-1/8、25PK | AB7XYY 24K877

APPROVED VENDOR U51000.037.0112 六角穴付ボルト ステンレス鋼 3/8-16 X 1-1/8, 25PK

在庫あり
アイテム:AB7XYY モデル:U51000.037.0112相互参照:24K877

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,673 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ3 / 8」-16
直径3 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅9 / 16 "
頭の下の長さ1.125 "
材料18-8ステンレス鋼
最小ねじ山の長さ1"
ロックウェル硬度B95からC32
測定システムインチ
抗張力100から150へのpsi
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
番手16
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)6.1
HSコード7318158055
原産国TH

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51000.037.0112 六角穴付ボルト ステンレス鋼 3/8-16 X 1-1/8, 25PK
¥2,673 /パック