定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1-1/8, 25PK | AB7XYP 24K832

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 六角穴付ボルト ステンレス鋼 1/4-20 X 1-1/8, 25PK

在庫あり
アイテム:AB7XYP モデル:U51000.025.0112相互参照:24K832

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,965 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ1 / 4」-20
直径1 / 4 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ5 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅7 / 16 "
頭の下の長さ1.125 "
材料18-8ステンレス鋼
最小ねじ山の長さ3 / 4 "
ロックウェル硬度B95からC32
測定システムインチ
抗張力100から150へのpsi
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
番手20
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)4.06
HSコード7318158055
原産国TH

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 六角穴付ボルト ステンレス鋼 1/4-20 X 1-1/8, 25PK
¥1,965 /パック