定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U37020.056.0001 Split Lock Washer Standard Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EMR 22UH83

APPROVED VENDOR U37020.056.0001 スプリット ロック ワッシャー 標準スチール 9/16 インチ、25PK

在庫あり
アイテム:AB7EMR モデル:U37020.056.0001相互参照:22UH83

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥762 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリットロックワッシャー
終了亜鉛
ボルトサイズに適合9 / 16 "
内部径0.564 "
材料
外径0.965 "
ロックウェル硬度C38からC46
厚さ0.141 "
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.21
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)16.99
船幅(cm)16.38
HSコード7318210000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U37020.056.0001 スプリット ロック ワッシャー 標準スチール 9/16 インチ、25PK
¥762 /パック