入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タッピングねじ |
ドライブの種類 | スロット付き/六角 |
ドライバーサイズ | 9 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.780 " |
頭の高さ | 0.295 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 1.5 " |
材料 | 肌焼き鋼 |
サイズ | 3 / 8 " |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7318145080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696467-PG | スロット付き/六角 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | - | 0.348 " | 0.11 " | 板金ねじ | 2" | ¥4,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。