APPROVED VENDOR U24522.025.0075 小ねじなべ 1/4-20 X 3/4 L、100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.473 " |
頭の高さ | 0.162 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 6.36 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。