APPROVED VENDOR U24212.019.0500 小ネジ 丸 10-24 X 5 L、100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット/フィリップスの組み合わせ |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.334 " |
頭の高さ | 0.123 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 5" |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 14.28 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-PG | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | - | 10-32 | ¥4,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。