APPROVED VENDOR U24210.037.0050 小ネジ 丸型 3/8-16 X 1/2 L、100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | #4 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.670 " |
頭の高さ | 0.237 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 14 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。