APPROVED VENDOR U22384.125.0001 スタッドボルト六角ナット ステンレス鋼 1-1/4-8、30PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 4-8」 |
グレード | 8M |
材料 | ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B60からB105 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 9 |
ねじの種類 | 8UN |
船の重量(kg) | 10.12 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。