入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | B7 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | B7合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2ft。 |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 115,000〜125,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 8-9 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 95,000 PSI |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CLASS | 全体の長さ(Overall Length) | ロックウェル硬度 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 番手 | ねじの種類 | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft。 | HRC 25-30 | レーティングなし | 125,000ポンド。 | 3 / 8-16 | UNC | - | ¥32,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。