APPROVED VENDOR U22085.062.0300 ねじ付きスタッド B7M プレーン 5/8-11X3、125PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7M |
材料 | 炭素鋼 |
最小 抗張力 | 100,000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ロックウェル硬度 | B99 |
温度。 範囲 | -58度752度まで |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 11.84 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。