APPROVED VENDOR U22080.075.0375 スレッド スタッド B7 プレーン 3/4-10X3-3/4、75PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 14.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。