JAMCO NF360-P7 プラットフォーム トラック 2500 ポンド 長さ 60 インチ x 幅 30 インチ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 10 " |
デッキLx W | 60 "×30」 |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | プラスチック |
デッキ幅 | 30 " |
拡張長さ | 63 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能、管状 |
負荷容量 | 2500ポンド |
キャスターホイールの数 | (2)リジッド、(2)スイベル |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 終了 | ゲージ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | ウレタン | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な管状 | 1200ポンド。 | 4 | ¥238,599 | 見積依頼
| |
PH248-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥172,357 | ||
PH360-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥196,003 | 見積依頼
| |
PH372-P9 | - | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 3000ポンド | 6 | ¥207,825 | 見積依頼
| |
PN348-Z8 | - | 8" | 半空気圧 | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 1200ポンド。 | 4 | ¥206,278 | ||
PN372-Z8 | - | 8" | 半空気圧 | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 1200ポンド。 | 4 | ¥214,083 | 見積依頼
| |
PU372-P5 | - | 5" | ウレタン | パウダーコート | 12 | 取り外し可能な | 1200ポンド。 | 4 | ¥178,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。