APPROVED VENDOR U08450.062.0700 六角ラグ スクリュー 亜鉛メッキ 5/8 X 7 L、25PK
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
アイテム価格 | 六角頭ラグネジ |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | 1 |
六角サイズ | 15 / 16 " |
長さ | 7" |
材料 | 低炭素鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 8 " |
サイズ | 5 / 8 " |
測定システム | インチ |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
船の重量(kg) | 6.13 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7318110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 六角サイズ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AL1/4X2-1/2 | シンプルスタイル | 7 / 16 " | 六角ラグネジ | 2.5 " | 18-8ステンレス鋼 | - | 1 / 4 " | ¥122,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。