定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 Socket Cap Screw Flat 6-32 X 3/8, 100PK | AE2JUM 4XU63

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 ソケット キャップ スクリュー フラット 6-32 X 3/8、100PK

在庫あり
アイテム:AE2JUM モデル:U07410.013.0037相互参照: 4XU63 / 42JH20

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,209 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ#6-40
ドライブサイズ5 / 64 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
頭径1 / 4 "
頭の高さ1 / 8 "
ヘッド形式フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
頭の下の長さ3 / 8 "
材料炭素鋼
最小 抗張力180,000のプサイ
ロックウェル硬度C37からC44
温度。 範囲-華氏65度から華氏300度
ねじ山径#6
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3 / 8 "
番手32
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318156080
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07410.013.0037 ソケット キャップ スクリュー フラット 6-32 X 3/8、100PK
¥1,209 /パック