定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07111.050.0475 ショルダーネジ 3/8-16 X 4 3/4 長さ、5PK | AA9BRV 1CB58

APPROVED VENDOR U07111.050.0475 ショルダー スクリュー 3/8-16 X 4 3/4 長さ、5PK

在庫あり
アイテム:AA9BRV モデル:U07111.050.0475相互参照: 1CB58 / 163U41

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,501 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemショルダースクリュー
CLASS3A
ドライブサイズ1 / 4 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径3 / 4 "
頭の高さ5 / 16 "
ヘッドスタイルナーリング
材料合金鋼
最小 抗張力140,000のプサイ
ロックウェル硬度32から43HRC
肩径1 / 2 "
肩の長さ4.75 "
肩の長さの公差+/- 0.005 "
ねじの長さ5 / 8 "
番手3 / 8-16

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)9.14
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07111.050.0475 ショルダー スクリュー 3/8-16 X 4 3/4 長さ、5PK
¥5,501 /パック