APPROVED VENDOR U04211.125.0450 構造用ボルト 1-1/4-7 X 4-1/2" 長さ、5PK
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
アイテム価格 | 構造ボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A325 |
頭径 | 2" |
頭の高さ | 25 / 32 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
ロックウェル硬度 | C19からC31 |
抗張力 | 105,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 8 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビーヘックスヘッド |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 7318152030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。