定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー U04211.087.0400 構造ボルト 7/8-9 X 4 長さ、5PK | AB3FVG 1RY46

APPROVED VENDOR U04211.087.0400 構造用ボルト 7/8-9 X 4" 長さ、5PK

在庫あり
アイテム:AB3FVG モデル:U04211.087.0400相互参照: 1RY46 / 166Z22

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,698 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item構造ボルト
終了溶融亜鉛めっき
グレードA325
頭径1.437 "
頭の高さ35 / 64 "
材料
全体の長さ(Overall Length)4"
ロックウェル硬度C25からC34
抗張力120,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.5 "
番手7 / 8-9
ねじの種類UNC
タイプヘビーヘックスヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 2.7
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)10.92
HSコード7318152030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04211.087.0400 構造用ボルト 7/8-9 X 4" 長さ、5PK
¥6,698 /パック