定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04160.087.0500 六角穴付きボルト グレード 8 7/8-14 X 5、5PK | AF2DVT 6RMF2

APPROVED VENDOR U04160.087.0500 六角キャップ スクリュー グレード 8 7/8-14 X 5、5PK

在庫あり
アイテム:AF2DVT モデル:U04160.087.0500相互参照: 6RMF2 / 42HR76

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,800 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 8」-14
直径7 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード8
頭の高さ35 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅1 5 / 16 "
頭の下の長さ5"
材料合金鋼
最小ねじ山の長さ2"
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2"
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 2.28
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04160.087.0500 六角キャップ スクリュー グレード 8 7/8-14 X 5、5PK
¥7,800 /パック