定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04104.150.0650 六角穴付きボルト グレード 8 1-1/2-6 x 6-1/2 | AB8BFR 25CR43

APPROVED VENDOR U04104.150.0650六角レンチグレード8-1 / 1-2 x 6-6 / 1

在庫あり
アイテム:AB8BFR モデル:U04104.150.0650相互参照: 25CR43 / 42HN73

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,795 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7
直径1.5 "
終了黄色の亜鉛メッキ
グレード8
頭の高さ1 5 / 16 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅2.25 "
頭の下の長さ6.5 "
材料
最小ねじ山の長さ3-1 / 4」
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3.5 "
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.88
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了フランジ径グレード頭の高さヘッド形式ヘッド幅価格
承認されたベンダー 4RXH8 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16」-185 / 16 "亜鉛クリア43 / 64 "521 / 64 "ロックフランジ1 / 2 "¥34,250
承認されたベンダー 4XLV6 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキ-513 / 64 "16進法1 / 2 "¥25,896

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04104.150.0650六角レンチグレード8-1 / 1-2 x 6-6 / 1
¥13,795 /単価