APPROVED VENDOR U04006.112.0550 Structural Bolt 1-1/8-7 X 5-1/2 Length, 5PK | AB3EVT 1RU51

APPROVED VENDOR U04006.112.0550 構造用ボルト 1-1/8-7 X 5-1/2" 長さ、5PK

在庫あり
アイテム:AB3EVT モデル:U04006.112.0550相互参照: 1RU51 / 166Y73

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥5,221 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item構造ボルト
終了シンプルスタイル
グレードA325
頭径1-13 / 16」
頭の高さ11 / 16 "
材料
全体の長さ(Overall Length)5.5 "
ロックウェル硬度C19からC31
抗張力105,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2"
番手8
ねじの種類UNC
タイプヘビーヘックスヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 5.81
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)26.92
船幅(cm)11.18
HSコード7318152030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04006.112.0550 構造用ボルト 1-1/8-7 X 5-1/2" 長さ、5PK
¥5,221 /パック