定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U01060.037.0800 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 8, 5PK | AB8AUE 25CM70

APPROVED VENDOR U01060.037.0800 六角キャップ スクリュー グレード 5 3/8-24 X 8、5PK

在庫あり
アイテム:AB8AUE モデル:U01060.037.0800相互参照: 25CM70 / 156J78

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,815 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 8」-24
直径3 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード5
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅9 / 16 "
頭の下の長さ8"
材料
最小ねじ山の長さ1"
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.58
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U01060.037.0800 六角キャップ スクリュー グレード 5 3/8-24 X 8、5PK
¥2,815 /パック