定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U01000.062.0700 六角穴付きボルト グレード 5 5/8-11 X 7、5PK | AC9CTP 3FNY2

APPROVED VENDOR U01000.062.0700 六角キャップ スクリュー グレード 5 5/8-11 X 7、5PK

在庫あり
アイテム:AC9CTP モデル:U01000.062.0700相互参照:3FNY2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,827 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ5 / 8」-11
直径5 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード5
頭の高さ25 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅15 / 16 "
頭の下の長さ7"
材料
最小ねじ山の長さ1-1 / 2」
プルーフロード85,000のプサイ
ロックウェル硬度C25からC34
測定システムインチ
抗張力120,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.75 "
番手11
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.48
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318159000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了フランジ径グレード頭の高さヘッド形式ヘッド幅価格
承認されたベンダー 4RXH8 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16」-185 / 16 "亜鉛クリア43 / 64 "521 / 64 "ロックフランジ1 / 2 "¥34,250
承認されたベンダー 4XLV6 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキ-513 / 64 "16進法1 / 2 "¥25,896

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U01000.062.0700 六角キャップ スクリュー グレード 5 5/8-11 X 7、5PK
¥3,827 /パック