入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ、タイプ S |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の高さ | 0.75〜0.78インチ |
ヘッド素材 | 鋼、亜鉛 |
ヘッド形式 | スペード |
ヘッド幅 | 0.67〜0.7インチ |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | ブリネル最小137 |
肩径 | 0.56〜0.59インチ |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7318156080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。