APPROVED VENDOR SHG4113ボルトレスシェルフ60x 18 x 72シェルフ
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
アイテム価格 | ボルトレス棚板ユニット |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 48.53 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 158.75 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。