入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | スリップ固定再生可能コンビネーション薄壁 |
同心度公差 | 0.0005 "TIR最大 |
ドリルサイズ | I |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 0.272 " |
内径内許容範囲 | 0.0001- + 0.0005 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 7 / 16 " |
外径許容範囲 | -0.0005 --- 0.0007 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ブッシュタイプ | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF11212OM | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 31/32 | 31/32 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212OP | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 63/64 | 63/64 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212OR | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 1" | 1" | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212OW | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 1.031 " | 1.031 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212OZ | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 1-3 / 64」 | 1-3 / 64」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212PB | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 1-1 / 16」 | 1-1 / 16」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 | |
SF11212PH | 3 / 4 " | スリップ固定再生可能エネルギーの組み合わせ | 0.0005 "TIR最大 | 1-3 / 32」 | 1-3 / 32」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | -0.0003」 | ¥8,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。