定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー SC22160400-005P2 ソケット キャップ スクリュー 標準 M16 x 2 X 40、5PK | AE9FDV 6JDP0

APPROVED VENDOR SC22160400-005P2 ソケットキャップスクリュー スタンダード M16×2×40、5PK

在庫あり
アイテム: AE9FDV モデル:SC22160400-005P2相互参照:6JDP0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,074 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM16 X 2
ドライブサイズ14 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了亜鉛メッキ
頭径24 mm
頭の高さ16 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ40 mm
材料12.9合金鋼
最小 抗張力176,900
ロックウェル硬度C39からC44
ねじ山径M16
ねじ山の方向右手
ねじの長さ40 mm
番手2"
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.08
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SC22160400-005P2 ソケットキャップスクリュー スタンダード M16×2×40、5PK
¥3,074 /パック