入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 4140/4142 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rc |
長さ | 5.75 " |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 熱処理 |
厚さ | 0.5 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度 |
典型的な硬度 | C26-C32 |
典型的な引張強さ | 148,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 127,000〜150,000 PSI |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7228703081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4140-0250-04-11 | 11.75 " | 0.25 " | 4" | ¥47,708 | ||
SB-4140-0375-02-11 | 11.75 " | 0.375 " | 2" | ¥33,022 | ||
SB-4140-0375-04-11 | 11.75 " | 0.375 " | 4" | ¥48,749 | ||
SB-4140-0500-12-11 | 11.75 " | 0.5 " | 12 " | ¥117,990 | ||
SB-4140-0500-02-11 | 11.75 " | 0.5 " | 2" | ¥30,797 | ||
SB-4140-0500-04-11 | 11.75 " | 0.5 " | 4" | ¥47,899 | ||
SB-4140-0625-12-11 | 11.75 " | 0.625 " | 12 " | ¥125,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。