入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
直径 | 2.5 " |
フェイス幅 | 1" |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 20,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.08 |
プロダクト | モデル | 直径 | フェイス幅 | グレード | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137114 | - | - | - | - | マウントされたフラップホイール | - | ¥437 | 見積依頼
| |
08834137343 | 1.5 " | 1" | 終了 | 180 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥459 | ||
08834137380 | 2" | 1.5 " | 粗い | 60 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥739 | ||
08834137374 | 2" | 1" | 非常に細かい | 240 | マウントされたフラップホイール | 25,000 | ¥773 | ||
08834135140 | 1 1 / 2 " | 1" | 粗い | 40 | マウントされたフラップホイール | 25000 RPM | ¥484 | 見積依頼
| |
69957365749 | - | - | - | - | フラップホイール | - | ¥1,245 | ||
69957365750 | - | - | - | - | フラップホイール | - | ¥1,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。