APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11ブランクスチール4140/1インチT2 x 12/11インチ
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
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 4140/4142 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rc |
長さ | 11.75 " |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 熱処理 |
厚さ | 0.5 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度 |
典型的な硬度 | C26-C32 |
典型的な引張強さ | 148,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 127,000〜150,000 PSI |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 9.19 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7228703081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4140-0250-04-11 | 11.75 " | 0.25 " | 4" | ¥47,708 | ||
SB-4140-0375-02-11 | 11.75 " | 0.375 " | 2" | ¥33,022 | ||
SB-4140-0375-04-11 | 11.75 " | 0.375 " | 4" | ¥48,749 | ||
SB-4140-0500-02-11 | 11.75 " | 0.5 " | 2" | ¥30,797 | ||
SB-4140-0500-04-11 | 11.75 " | 0.5 " | 4" | ¥47,899 | ||
SB-4140-0500-06-05 | 5.75 " | 0.5 " | 6" | ¥38,749 | ||
SB-4140-0625-12-11 | 11.75 " | 0.625 " | 12 " | ¥125,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。