APPROVED VENDOR RTH-1213-96 ねじ付きロッド 1/2-13x8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A / 2B |
色 | オフホワイト |
終了 | ナチュラル |
材料 | ナイロン6/6 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | -40から185 F |
抗張力 | 1425のプサイ |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 抗張力 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft。 | - | 1-8 | UNC | ¥14,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。