入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 穴あきシート |
合金タイプ | 304 |
センター間隔 | 5 / 16 " |
終了 | 2B |
ゲージ | 18 |
硬度スケール | ロックウェル |
穴径 | 0.25 " |
穴のパターン | ずらして |
穴の形状 | ラウンド |
長さ | 40 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | ステンレス鋼 |
オープンエリア | 視聴者の38%が |
気性 | アニールされた |
抗張力 | 85 |
厚さ | 0.048 " |
厚さの許容 | +/- 0.003 " |
典型的な硬度 | B90 |
幅(Width) | 36 " |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
降伏強さ | 35 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7219900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 穴径 | オープンエリア | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS4163604001040308 | 16 | 0.25 " | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.003 " | ¥123,562 | ||
PS4183604001040308 | 18 | 0.25 " | 視聴者の38%が | 0.048 " | +/- 0.003 " | ¥103,430 | ||
PS4113604001040308 | 11 | 0.25 " | 視聴者の38%が | 0.12 " | +/- 0.005 " | ¥238,737 | ||
PS4143604001040308 | 14 | 0.25 " | 視聴者の38%が | 0.075 " | +/- 0.004 " | ¥142,071 | ||
PS4143604001080316 | 14 | 0.125 " | 視聴者の38%が | 0.075 " | +/- 0.004 " | ¥117,285 | ||
PS4163604001040516 | 16 | 0.25 " | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.003 " | ¥123,562 | ||
PS4163604001080316 | 16 | 0.125 " | 視聴者の38%が | 0.06 " | +/- 0.003 " | ¥123,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。