入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 2A |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 12 mm |
頭の高さ | 6 mm |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 80,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B95からB100 |
肩径 | 7.987 mm |
肩の長さ | 6 mm |
肩の長さの公差 | + 0.050mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 11 mm |
番手 | M6 X 1 |
タイプ | 精度 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。