ALL GEAR AG12SP34150RW クライミングロープ Pes 直径 3/4 インチ、長さ 150 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーボリスト クライミング ロープ |
色 | ホワイト/レッド |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | バッグ |
ロープ建設 | 12ストランドブレード |
ロープ径 | 3 / 4 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 18,000ポンド |
作業負荷限界 | 1800ポンド。 |
船の重量(kg) | 12.31 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 5607492500 |
原産国 | CA |
モデル | 抗張力 | 色 | 伸長 | 作業負荷限界 | アイテム価格 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGHBP34300B | 10,600ポンド | ブラック | 7.00%の8.00%に | 2120ポンド | アーボリストケーブルロープ | 300ft。 | スプール | 3 / 4 " | ¥71,038 | |
AGHBP12300B | 6000ポンド | ブラック | 7.00%の8.00%に | 1200ポンド。 | アーボリストケーブルロープ | 300ft。 | スプール | 1 / 2 " | ¥32,115 | |
AGKPC516250 | 5400ポンド | イエロー | - | 540ポンド | アーボリストPrusikコード | 250ft。 | スプール | 5 / 16 " | ¥77,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。