入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダボピン |
直径 | 0.3751〜0.3753インチ |
二重せん断強度(ポンド) | 16,000 |
終了 | 不動態化 |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 416ステンレススチール |
公称直径 | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ロックウェル硬度 | Rc36-42 |
タイプ | ミルスペック特大 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。