入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 8.5 mm |
頭の高さ | 3.3 mm |
ヘッド形式 | チーズ |
長さ | 30 " |
材料 | A4ステンレス鋼(316ステンレス鋼に匹敵) |
測定システム | メトリック |
抗張力 | 72,500 PSI |
番手 | M5 X 0.8 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。