入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートルソケットヘッドキャップスクリュー |
直径/ねじサイズ | M4 X 0.7 |
ドライブサイズ | 3 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 7 mm |
頭の高さ | 4 mm |
ヘッド形式 | スタンダード |
頭の下の長さ | 6 mm |
材料 | A4ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 700 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
ねじ山径 | M4 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 6" |
番手 | 0.70 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318156010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。