定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M51060.040.0020 ソケット キャップ スクリュー フラット ステンレス鋼 M4 x 0.70 X 20、50PK | AB8NQM 26LF49

APPROVED VENDOR M51060.040.0020 ソケット キャップ スクリュー フラット ステンレス スチール M4 x 0.70 X 20、50PK

在庫あり
アイテム: AB8NQM モデル:M51060.040.0020クロスリファレンス: 26LF49 / 42GR68

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥811 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM4 X 0.7
ドライブサイズ2.5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径8.96 mm
頭の高さ2.48 mm
ヘッド形式フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
頭の下の長さ20 mm
材料A2ステンレス鋼
最小 抗張力700 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C32からC39
ねじ山径M4
ねじ山の方向右手
ねじの長さ20 mm
番手0.70 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318156010
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M51060.040.0020 ソケット キャップ スクリュー フラット ステンレス スチール M4 x 0.70 X 20、50PK
¥811 /パック