APPROVED VENDOR M20130.450.1000ネジ付きロッドプレーンM45x 4.50mm x3フィート
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
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | クラス10 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 1,000 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M45 X 4.5 |
ねじの種類 | メトリック |
降伏強さ | 900 N / mm-sq。 |
船の重量(kg) | 10.91 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。