定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M20130.220.1000 ネジ付きロッド プレーン M22 x 2.50mm x 3 フィート | AB8EYH 25DL57

APPROVED VENDOR M20130.220.1000ネジ付きロッドプレーンM22x 2.50mm x3フィート

在庫あり
アイテム:AB8EYH モデル:M20130.220.1000相互参照:25DL57

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,180 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドロッド
CLASSクラス10
終了シンプルスタイル
材料
全体の長さ(Overall Length)3ft。
温度。 範囲未評価
抗張力1,000 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
番手M22 X 2.5
ねじの種類メトリック
降伏強さ900 N / mm-sq。

発送情報:

船の重量(kg) 2.52
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)101.6
船幅(cm)2.54
HSコード7318155051
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M20130.220.1000ネジ付きロッドプレーンM22x 2.50mm x3フィート
¥22,180 /単価