入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 25 mm |
目外径 | 45 mm |
アイボルトタイプ | 肩付き |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 62 mm |
シャンク径 | 10 mm |
シャンクの長さ | 17 mm |
肩径 | 25 mm |
肩の長さ | 8 mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 17 mm |
番手 | M10 X 1.5 |
タイプ | 肩付き |
作業負荷限界 | 506ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。