APPROVED VENDOR M16000.640.0001ショルダースチール付きアイボルトリフトM64x 6mm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 110 mm |
目外径 | 208 mm |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 298 mm |
シャンク径 | 64 mm |
シャンクの長さ | 90 mm |
肩径 | 120 mm |
肩の長さ | 98 mm |
ねじの長さ | 90 mm |
番手 | M64 X 6 |
タイプ | 肩で持ち上げる |
作業負荷限界 | 35274ポンド。 |
船の重量(kg) | 12.3 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。