入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | M36-3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | クラス5 |
高さ | 36 mm |
材料 | 炭素鋼 |
ナットタイプ | ナイロンインサートロックナット |
プロパティクラス | 5.8 |
ロックウェル硬度 | 30 |
測定システム | メトリック |
温度 | -58度302度まで |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M36 X 3 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | ナイロンインサート付き |
幅(Width) | 55 mm |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.99 |
船幅(cm) | 16.38 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。