入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 5g6g |
ドライブサイズ | 4 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 13 mm |
頭の高さ | 5.5 mm |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | 12.9合金鋼 |
最小 抗張力 | 159,500 PSI |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
剪断強度 | 95,700のプサイ |
肩径 | 8 mm |
肩の長さ | 40 mm |
肩の長さの公差 | + 0.25mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 11 mm |
番手 | M6 X 1 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。