定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M04160.160.0070 六角キャップスクリュー M16 x 1.50、長さ 70mm、10PK | AB8EMX 25DJ32

APPROVED VENDOR M04160.160.0070 六角キャップ スクリュー M16 x 1.50、長さ 70mm、10PK

在庫あり
アイテム:AB8EMX モデル:M04160.160.0070相互参照: 25DJ32 / 42GC86

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,079 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM16 X 1.5
直径M16
終了シンプルスタイル
グレードクラス10.9
頭の高さ10 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅24 mm
頭の下の長さ70 mm
材料
最小ねじ山の長さ38 mm
プルーフロード830 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C32からC39
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力1000 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ38 mm
番手1.50 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 1.42
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M04160.160.0070 六角キャップ スクリュー M16 x 1.50、長さ 70mm、10PK
¥8,079 /パック