定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M01210.070.0030 六角穴付きボルト グレード 5 M7 x 1、長さ 30mm、100PK | AE7WEE 6AV13

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 六角キャップ スクリュー グレード 5 M7 x 1、長さ 30mm、100PK

在庫あり
アイテム:AE7WEE モデル:M01210.070.0030相互参照: 6AV13 / 42FW39

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,957 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM7 X 1
直径M7
終了亜鉛メッキ
グレード5
頭の高さ4.8 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅11 mm
頭の下の長さ30 mm
材料炭素鋼
最小ねじ山の長さ30 mm
プルーフロード87,000のプサイ
ロックウェル硬度C22からC34
測定システムメトリック
抗張力116,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ30 mm
番手1 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.12
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 六角キャップ スクリュー グレード 5 M7 x 1、長さ 30mm、100PK
¥6,957 /パック