定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M01010.360.0060 六角穴付きボルト M36 x 4、長さ 60mm、5PK | AB8DXC 25DE88

APPROVED VENDOR M01010.360.0060 六角キャップ スクリュー M36 x 4、長さ 60mm、5PK

在庫あり
アイテム:AB8DXC モデル:M01010.360.0060クロスリファレンス: 25DE88 / 42FR06

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,638 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM36 X 4
直径M36
終了シンプルスタイル
グレードクラス8.8
頭の高さ22.5 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅55 mm
頭の下の長さ60 mm
材料
最小ねじ山の長さ60 mm
プルーフロード580 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C22からC34
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力800 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ60 mm
番手4 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 4.27
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了フランジ径グレード頭の高さヘッド形式ヘッド幅価格
承認されたベンダー 4RXH8 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16」-185 / 16 "亜鉛クリア43 / 64 "521 / 64 "ロックフランジ1 / 2 "¥34,250
承認されたベンダー 4XLV6 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキ-513 / 64 "16進法1 / 2 "¥25,896

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M01010.360.0060 六角キャップ スクリュー M36 x 4、長さ 60mm、5PK
¥25,638 /パック