入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドレスライナー薄壁 |
同心度公差 | 0.0003 "TIR最大 |
ドリルサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 1 / 4 " |
内径内許容範囲 | + 0.0001- +0.0004 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 7 / 16 " |
外径許容範囲 | + 0.0017- + 0.0014 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 1.11 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 外径許容範囲 | ブッシュタイプ | 同心度公差 | 全体の長さ(Overall Length) | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H136BA | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 8 " | #58 | 0.042 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥11,885 | |
H138AA | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | #80 | 0.013 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥13,636 | |
午前 138 時 | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | #69 | 0.029 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥12,225 | |
H138AR | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | #65 | 0.035 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥12,225 | |
H138BJ | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | #55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥12,599 | |
H138CX | + 0.0015- + 0.0012 " | ヘッドプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 2.45 mm | 2.45 mm | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | ¥3,861 | |
H14416RF | + 0.0025- + 0.0021 " | ヘッドプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1" | 1-13 / 32」 | 1-13 / 32」 | +.0002-+。0006 " | 52100スルー硬化 | ¥8,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。