入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | アルミニウム |
最小 抗張力 | 35,000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
ロックウェル硬度 | B85~B95 |
シャンクタイプ | ラウンド |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじ山の長さ(A) | 3.625 " |
ねじ山の長さ(B) | 3.625 " |
ねじ長さタイプ | 等しい |
番手 | 3 / 4-16 |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7616107030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。