入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外歯ワッシャーかしめナット |
ブリネル硬度 | 150-180 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フランジ径 | 1 / 2 " |
グレード | 8.8 |
高さ | 15 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B68-C32 |
サイズ | 1 / 4-20 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 歯付きワッシャー付き |
幅(Width) | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318160030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。