入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドプレスフィット |
同心度公差 | 0.0005 "TIR最大 |
ドリルサイズ | 1-1/16 |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 1-1 / 16」 |
内径内許容範囲 | +.0002-+。0006 " |
材料 | 52100 |
外径 | 1.5 " |
外径許容範囲 | + 0.0022- + 0.0018 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ドリルサイズ | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HT9620PM | 1.125 | 1.125 " | ¥6,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。